トイレブラシ

 
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-10
使用場所
トイレ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
タイプ
材質(柄部)
耐熱温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09343014 TB-0336 植毛 ポリプロピレン 80 35×70×363 オープン 廃番
09343023 TBS-0633 先丸 ポリプロピレン 80 61×61×335 オープン 廃番
09343032 TBH-0636 半丸 ポリプロピレン 80 63×75×360 オープン 廃番
09343048 TBR-0735 両丸 ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー (柄)70、(ブラシ)80 74×66×350 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 短い!!!!!

毛先がコンパクトなのは良いのですが、持ち手が短すぎた
DAISOで買ったほうがマシかな。

これは注文コード 09343014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 遠藤製作所 様 [2018-06-07]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 定期トイレ清掃

軽量かつ使いやす手良いです。

これは注文コード 09343014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-14]

満足度: 1

用途: トイレ掃除

柄が短く使いづらい。
ブラシの毛が少なすぎて洗えている気がしない。
100均レベルの商品です。

これは注文コード 09343014 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく