修正テープ モノPGX 詰め替えテープ

 

修正テープ モノPGX 詰め替えテープ 4.00 (2件の商品レビュー)

質量(g)
8
エコマーク認定番号
第09112038号
全長×幅W×厚さ(mm)
75×26×14
材質(ベース)
再生スチロール樹脂
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
適合本体
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09307165 CT-PGR4 4.2 6 CT-PGX4 ¥150
¥129 1 ¥129
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09307174 CT-PGR5 5 6 CT-PGX5 ¥150
¥129 1 ¥129
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09307183 CT-PGR6 6 6 CT-PGX6 ¥150
¥129 1 ¥129
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 職場

仕事での記録修正用に購入しました、地元ではなかなか購入出来ないので助かりました。

これは注文コード 09307174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度: 5

用途: 事務

このタイプの修正テープの交換カートリッジがなかなかなかったのですが、これからはモノタローで注文します。

これは注文コード 09307183 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グリーンいけだ 様 [2017-11-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく