ソーラー式センサーライト 高輝度タイプ

 

ソーラー式センサーライト 高輝度タイプ 3.33 (3件の商品レビュー)

センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するソーラー式LED防犯センサーライトです。
電源が不要なソーラー式です。
2段階の明るさ切り替えができます(HI/Lo)
本体は雨にぬれても大丈夫な飛沫仕様なので屋外でご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
付属品
ソーラーパネル(コード5m)、単3形充電式ニッケル水素電池(4本)(容量600mAh)、取付ネジ(4本)、コンクリート用スリーブ(4本)、センサー検知エリア調節カバー(2個)、クランプセット(取付プレート(2個)、L型金具(2個)、L型金具用キャップ、蝶ナット(2個))
材質
ポリカーボネート、ポリエチレン
センサー
赤外線受動式センサー
パネルサイズ(mm)
約W85×D77×H149
モード切替
(明るさ)LOW、OFF、HI
検知範囲
約60°(検知距離8m)、最大130°(検知距離3m)
使用電池
単3形充電式ニッケル水素電池×4本(一本当たり1.2V-1200mAh)
検知距離(m)
最大約8
光源色
昼白色
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
ソーラーパネル質量(g)
約243
ソーラーパネル出力
8.5V 0.68W
ソーラーパネル種類
シリコン単結晶
点灯保持時間
5〜7秒
防水性
IP44(飛沫に対する保護)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
電球の種類
設置場所
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31581122 LSL-SBTN-400D LED 室内/屋外 835-9077 約327 2灯式 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09371434 LSL-SBSN-200 LED 室内/屋外 480-7511 約236 1灯式 オープン 廃番
09371443 LSL-SBTN-400 LED 室内/屋外 480-7545 約327 2灯式 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09371443
LSL-SBTN-400
31581122
LSL-SBTN-400D
LSL-SBTN-400D ソーラー式センサーライト 高輝度タイプ アイリスオーヤマ 31581122 ソーラー式センサーライト 高輝度タイプ
アイリスオーヤマ 1台
¥5,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 夜間の照明・防犯

本体はいい商品だと思いますが、取り付け部品がチャチ!
もう少し強度が高くしっかりしたものを付属品として欲しい。。。

これは注文コード 31581122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ホテル白河 様 [2017-12-21]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 野外用

商品が届き設置しても全くライトが点灯せず・・・
設置場所を変えてもダメ・・・
メーカーに連絡して代替え品を送ってもらい
新たに設置しましが
電源のOFFからONに切り替えと時だけ一瞬点灯するだけで
その後は反応せず・・・
2台とも外れでした。
返品・返金となりました。
何回も設置し・説明書を読み返し
壁は穴だらけで最悪です!
もうアイリスオーヤマさんの商品は買うことはないでしょう
ものたろうさんの対応はよかったですよ〜

これは注文コード 09371443 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-19]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 入り口に取り付けました

ソーラーの配線が少し足らなかったですが、明るくてとても気に入りました。他にもつけたいところが、できましたら購入します。

これは注文コード 09371443 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 進栄製作所 様 [2015-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく