HR10Aシリーズ 小型丸形コネクタ プラグ(はんだタイプ)

 

HR10Aシリーズ 小型丸形コネクタ プラグ(はんだタイプ) 5.00 (1件の商品レビュー)

小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
挿抜操作が極めて簡単
タイプ
ローコストタイプ
コネクタ形状
プラグ
定格電圧(V)
AC100/DC140
定格電流(A)
2
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC1A)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
耐電圧
せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
仕様
ローコストタイプ
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ワンタッチ
結線方法
はんだ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
極数
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
シェルサイズ
端子形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
09374505 HR10A-10P-10S(73) 10 43 7 9.5 14.7 10 雌端子 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09374514 HR10A-10P-12P(74) 12 - - - - 10 雄端子 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 欠品中
09374523 HR10A-13P-20P(73) 20 - - - - 13 雄端子 オープン
¥3,490 1 3,490
3,839 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ビデオカメラ

広瀬商品で信頼ができます。ビデオカメラ リモートコントロール接続ケーブルで使用

これは注文コード 09374505 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ブィテック 様 [2020-11-02]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。