表面装部品取り付けキット

 

表面装部品取り付けキット 3.00 (1件の商品レビュー)

QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。
遅硬化型接着剤でゆっくり正確に位置決めできます。
糸ハンダよりもハンダ量が均一できれいに仕上がります。
使いやすいシリンジ入りです。
用途
表面実装パーツの取り付けに
セット内容
(特殊クリームハンダSMX-B05)5g×1本、(遅硬化型接着剤SMX-G02)2.5g×1本、(接着剤用交換ノズルSMX-GN5)5本、(クリームハンダ用交換ノズルSMX-HN5)5本、(ハンダ吸取り網SW #2)1.5m巻×1個
種類
工作キット
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
トラスコ品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
09906925 SMX-21 鉛入タイプ 816-3345 - ¥3,520
¥3,490 1 3,490
3,839 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
09906934 SMX-51 鉛フリータイプ 816-3346 96 ¥3,520
¥3,390 1 3,390
3,729 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 表面実装用コネクターの取り付け

最近の高密度実装用部品を取り付けるには付属のノズルが太く、接着剤、半田ともに多く付きすぎてしまいます。 ノズル径の種類があると良いと思います。
ただ、通常の半田で半田付けするよりも半田付けはしやすいと思います。

これは注文コード 09906934 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。