PPサドル CU19

 
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
850-7920
質量(g)
7.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
10305392 A10511-0679 オープン
¥38 1 38
42 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 配管の支持

固くないと配管の支持にならないのでしょうがないのだが、配管を入れる際に固く、コツがいる。
別売品で数ミリ単位で高さ調節もできるので、現場合わせの施工では調整が容易で重宝しています。

これは注文コード 10305392 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。