セキスイ

レコード巻 500m ピンク

レコード巻 500m ピンク セキスイ
(1件のレビュー)

ピンク 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番446-1754 質量(g)500 ロープ長さ(m)500 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10346857 R550P
736
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-09-09
用途:
カバン作りに使用
対象商品:
10346857

思った通りの可愛いピンク色でした。
友だちの子供用にバックかリュックを編もうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする