セキスイ

レコード巻 500m 黄

レコード巻 500m 黄 セキスイ

材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番446-1801 質量(g)500 ロープ長さ(m)500 標準幅(mm)50 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10346866 R550Y
736
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする