レコード巻 500m 紫

 

レコード巻 500m 紫 4.50 (2件の商品レビュー)

材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
446-1789
質量(g)
500
ロープ長さ(m)
500
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
10346902 R550V ¥736
¥499 1 499
549 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 編み物

色味は写真とおりでしたし、質的にも、問題ないです。

これは注文コード 10346902 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-02]

満足度: 5

用途: 果樹棚への枝の縛り付けに使用

この手のロープはホームセンターにも売っていますが、どれも腰がなく風が強いと掴みにくいのですがセキスイは腰もあり使いやすいです。あと何色が試しましたが紫色が一番耐久性が良いように思います。(数年縛ったまま放置した場合での耐久性です)なぜだかはわからないです。

これは注文コード 10346902 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 甘水園 様 [2019-03-25]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。