レコード巻 500m 若草

 

レコード巻 500m 若草 2.00 (1件の商品レビュー)

若草
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
446-1703
幅(mm)
50
質量(g)
500
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
10346918 R550C ¥736
¥499 1 499
549 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 釣りの道具として

かなり色が薄い、厚みの記載がほしい。梱包品としては問題ない

これは注文コード 10346918 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
厚みはメーカー公式の情報でもなかったので幅の明記を行いました。
よろしくお願いいたします。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。