セーフティコード ステンレスワイヤー シール付

 

セーフティコード ステンレスワイヤー シール付 商品レビューを投稿する

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、軽量小物の紛失防止に。
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
55
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
410
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1350
内容量
1個
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
用途以外には使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10352746 SFC-455WH 723-3361 クリア オープン 廃番
10352755 SFC-453WH 723-3345 バイレット オープン 廃番
10352764 SFC-456WH 723-3370 ブラック オープン 廃番
10352773 SFC-454WH 723-3353 ブルー オープン 廃番
10352782 SFC-457WH 723-3388 ホワイト オープン 廃番
10352737 SFC-452WH 723-3337 イエローグリーン オープン 廃番
10352798 SFC-451WH 723-3329 レッド オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく