ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 M

 

ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 M 5.00 (1件の商品レビュー)

サイズ
M
トラスコ品番
599-6589
材質
合成ゴム(NBR)
質量(g)
660
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10368952 256-M ¥1,940
¥1,490 1 ¥1,490
お一人様20点限り
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 調理時、屋外での作業時

とにかく丈夫です。
短時間の使用なら、ピンチで挟んで干しておくと、もう一回使えます。
粉なしなのに、着脱もしやすいです。

これは注文コード 10368952 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく