移動式4穴パンチ

 

移動式4穴パンチ 4.33 (3件の商品レビュー)

材質
ハンドル/ベース/メモリ:鉄板、受底:再生PE、横ゲージ:鉄、ツマミ:再生ABS
質量(kg)
1.06
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375X120X89
穿孔能力(枚)
16
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10423848 PU-848 ¥6,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ダイビングロブブックの用紙が3穴式

自由に穴あけが出来 2穴 3穴 4穴と差し替えが可能なのが良い。穴の位置が多少ずれているので上に中心点をペイントして印を自分でつけた。また、用紙を置くまで入れるとリングと合わずページがめくりにくくなるので、自分なりに調節をしている。奥までの位置も自由に固定できると尚よいと思う。

これは注文コード 10423848 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アトリエ アキコ 様 [2017-01-27]

満足度: 4

用途: A5の用紙に3穴パンチで穴をあける

A5の用紙に3穴をあけるパンチを探していたが、なかなか見つからず困っていた。移動式4穴パンチと書いてあり、写真をじっくり観察、3穴でパンチが打てそうだと判断、購入。商品を受け取ってグーッドでした。
A4にもつかえるし、パンチの位置をマジックでしるしをつけたが、位置決めのシールでもあると尚よいのではないか。

これは注文コード 10423848 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-04]

満足度: 4

用途: ダイビングのロブブックが3穴で使用したい

3穴のパンチがなく探していた。どうしても見つからず困っていた。
移動式とあり期待して購入

これは注文コード 10423848 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アトリエ アキコ 様 [2016-03-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく