Z型オフセットドライバー ペタドラ TD-64(2)(-6)

Z型オフセットドライバー ペタドラ TD-64(2)(-6) ベッセル

種類オフセットドライバー 先端形状プラス(+)/マイナス(-) 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6 先端サイズ(#)No.2 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番810-6907 商品構成セット品 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10722872 TD-64-1-6
オープン
3,590
3,949 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10722872 TD-64-1-6 75254471 TD-64+2/-6 TD-64+2/-6 ペタドラZ型オフセットドライバー ベッセル 75254471 ペタドラZ型オフセットドライバー ベッセル 1本 469 税込516 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする