ヒートエアーニッパーGTNKH20A25

 

ヒートエアーニッパーGTNKH20A25 商品レビューを投稿する

ブレードのスピードを一定にできるエアハイドロタイプできれいなカット面を実現。
固定刃で位置決めがラク。さらに加熱しているのでワークの変質を防ぎます。
ブレードのガタツキをおさえて高精度のゲートカットを実現。
ブレードはワークがはがれやすいテフロンコーティング。
トラスコ品番
810-6884
ストローク(mm)
10
形状
ナイフタイプ(樹脂用)
質量(g)
【ブレード】125
有効長(mm)
【切刃】19
切断能力(mm)
アクリル厚さ1.5幅10
刃部最高温度(℃)
180
空気消費量(cm3 /回)
60
材質(ブレード)
特殊合金鋼
刃開き(先端)(mm)
12
切断サイクル(秒/回)
4〜5
内容量
1個
注意
※別売のハイドロコンバーターが必要です。
※ブレードと本体は固定されています。
※ブレード交換は、修理扱いとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10515462 GT-NKH20A-25 オープン
¥199,000 1 ¥199,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

エアーニッパーのご紹介 Air Nipper system

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく