ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日東電工
日東電工の テープ
日東電工の 布テープ
ダンプロンエーステープ 60mm
ダンボール色
ダンプロンエーステープ 60mm
注文コード
10891168
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途
包装用テープ
色
ダンボール
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.07
長さ(m)
50
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系
トラスコ品番
816-0225
質量(g)
224
内容量
1セット(50個)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
3200-60
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
10891168
3200-60
オープン
¥
29,900
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
包装用粘着ダンプロンテープ No.375
日東電工
税込
¥
494
~
¥
449
~
(7)
ダンプロンエーステープ 25mm×50m 透明
日東電工
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
ハンディカットテープ 50mm×50m
日東電工
税込
¥
46,090
¥
41,900
バスケットへ
ダンプロンエース No.3200
日東電工
税込
¥
527
~
¥
479
~
(6)
カートンテープNo.660
ニチバン
税込
¥
29,590
~
¥
26,900
~
布粘着テープ 60mm
日東電工
税込
¥
25,190
¥
22,900
バスケットへ
透明梱包用テープ NO.3303
ニトムズ
税込
¥
241
~
¥
219
~
(44)
OPPテープ
モノタロウ
税込
¥
109
~
¥
99
~
(581)
ダンプロンテープ
日東電工CSシステム
税込
¥
725
~
¥
659
~
布テープ
モノタロウ
税込
¥
103
~
¥
94
~
(1183)
ダンプロン60
日東電工CSシステム
税込
¥
2,959
¥
2,690
OPPテープ100m巻
モノタロウ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(162)
OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
税込
¥
197
~
¥
179
~
(126)
ダンプロンテープ
日東電工CSシステム
税込
¥
483
¥
439
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(31)
ダンプロン No.335PE
日東電工
税込
¥
659
¥
599
(6)
バスケットへ
クラフトテープ
モノタロウ
税込
¥
80
~
¥
73
~
(816)
強力荷造りテープ No.375POS
ニトムズ
税込
¥
791
~
¥
719
~
(6)
OPPテープE No.882E
セキスイ
税込
¥
1,749
¥
1,590
(9)
ハンディカットテープ
日東電工CSシステム
税込
¥
769
~
¥
699
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
布テープ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
布テープ
OPPテープ
クラフトテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
印刷テープ
テープカッター
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
養生テープ
マスキングテープ
表面保護材
両面テープ
安全保護テープ
補修・シーリングテープ
建築用テープ
ビニールテープ
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
工業用フィルム
シェアする