アドブルー用コンテナセット PRO

アドブルー用コンテナセット PRO アクアシステム

アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。

用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用 仕様連続運転 トラスコ品番509-6782 セット内容ポンプ本体・吐出ホース6m・吸入ホース1.5m・オートストップノズル・流量計(TB-K24-Ad)・取り付け台座 質量(kg)16 材質(本体)PP・SUS 電源(V)AC100 吐出量(L/min)35~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10660554 IBC-PRO100
オープン
339,000
372,900 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする