アルミクーラーバッグ

 

アルミクーラーバッグ 3.67 (3件の商品レビュー)

材質(本体)
ポリエチレンテレフタート、アルミ蒸着ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエチレン
材質(ハンドル)
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※初めは素材特有のにおいがする場合があります。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※防水加工されておりませんので、バッグ内に溜まった水分が漏れる場合があります。
※長時間の車内放置や直射日光は避けてください。(内容物が腐敗する原因となります。)
※洗濯はできません。洗濯機・乾燥機の使用はおやめください。
※過度の衝撃を与えたり、乱暴な取扱いをしないでください。また、先のとがったものや硬いものなどでこすると破れる場合があります。
※物の入れ過ぎや、本製品を振り回したり、強い衝撃を与えないでください。収納物を傷めたり、破損の原因になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16384305 2235 M 220×120×360(取っ手を含む) 500mLペットボトルが6本 オープン
¥72 1 ¥72
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16384314 3142 L 310×120×420(取っ手を含む) 2Lペットボトルが3本 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 冷凍食品の保冷

底にマチがあって思ったよりは入る。
一ヶ月使ってみたが、プラスチック製の取っ手のおかげで破れない。
口が閉じるようになっているのも良い。

これは注文コード 16384305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-25]

満足度: 2

用途: 商品用の保冷バッグとして

HPに表示してあるサイズより明らかに小さいサイズが混じっていた

これは注文コード 16384305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-04]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は申し訳ございません。
サイズ誤りの商品が混ざっていた場合は、交換させていただきます。別途連絡させていただきます。

満足度: 4

用途: 冷蔵のお酒の販売

取っ手が丈夫で、口がしっかり締まるなのがありがたいです。
Lサイズが終売とのことですが、4合瓶の縦長のサイズを入れるのに、Mサイズでは高さが足りないので、内寸の高さがLサイズと同じくらいあるとさらに良いです(底面のタテ・ヨコはMサイズで十分です)。

これは注文コード 16384305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく