マイクロファイバーテーブルふきん5枚入

 

マイクロファイバーテーブルふきん5枚入 4.38 (8件の商品レビュー)

テーブルやシンクまわりの吸水、ふき取りに。
材質
ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)
280×280
内容量
1袋(5枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16384418 - オープン
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キッチン・食卓の掃除

低価格なのでペラペラかも知れないと思いながら注文したが生地の厚さも十分あり満足です。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-16]

満足度: 4

用途: 台拭き

カラーが5色あるので、場所別に使用しています。
値段もお値打ちなので助かっております。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-19]

満足度: 3

用途: 事務所内の台拭き

サイズも使用感もよかったが、青のものだけひどい異臭がし、洗濯洗剤で一度洗わないと使用できなかった。すぐに使えないのは困るのでリピートはしないです。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-14]

満足度: 5

用途: 料理作業中の台拭き

料理作業中に水でドボドボになるので拭きながらの作業になります
小さいのですぐ洗えて便利

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-07]

満足度: 4

用途: 日常使いのふきんとして

特に優れているという訳ではありませんが、手頃でなんにでも使えるため、洗車や部屋の掃除等で使用。手元に常にストックしています。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-16]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: キッチンのふきんがわりに使用

吸水性に優れているので、最初は洗い上がりの食器拭きに使い、汚れがついてきたら、キッチンの水拭き用におろして、最後には、シンクの掃除などに使って捨てます。
100均だと2枚で100円とかなのでこっちの方が安くバンバン使ってます。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-26]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 食事時テーブルふき

色が良いし、あつみもちょうどよい。
使い勝手がよい。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-17]

満足度: 5

用途: 食器拭き、台拭き

小さめで使い勝手が良いです。乾きも良く重宝しています。

これは注文コード 16384418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社エイアンドケイ 様 [2017-04-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。