高輝度反射テープ

 

高輝度反射テープ 商品レビューを投稿する

用途
通学かばん・ランドセルなどの反射材として。
主な用途
表示・安全用
特性
反射
基材
PETフィルム、ビーズ
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.5kg/in
剥離紙
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などはきれいに拭き取ってください。
※ハサミ等で必要な長さに切り、はくり紙を剥がして貼り付け、しっかり圧着してください。
※電気の絶縁用には使用しないでください。
※人体への使用は、絶対にしないでください
※直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※テープの角を丸く切るとはがれにくくなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
16384515 幅50mm×1.5m 50 1.5 260~300μ オープン
¥729 1 ¥729
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
16384524 幅50mm×1.5m 50 1.5 260~300μ オープン
¥729 1 ¥729
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく