ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ

 

ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ 4.50 (2件の商品レビュー)

ミニキッチンまで対応できる大容量タイプ。
ウィークリータイマー対応(オプション)
月曜日から日曜日までの一週間はもちろん、状況に応じて24時間いつでも手動でオン・オフの設定が可能。後付けもできます。
タンク容量(L)
約25
定格電流(A)
7
ヒーター(W)
700
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
内容量
1台
注意
※メーカーのフィルター付止水栓を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部にゴミが侵入して故障の原因になります。
※単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の湯が出てヤケドの原因になります。
※機器内に長時間滞留していた水は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。(長時間滞留していた水となる目安:1日に、洗髪で1回+洗面でお湯を4回以上使わなかった場合)
※コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
付属品
圧力
本体質量(kg)
機能
時間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26573374 EHPN-H25N3 固定金具、排水用ビニルホース(透明) 流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 約9(満水時/約34) ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 わきあがり/約114分(15℃→60℃) ¥101,400
¥59,900 1 ¥59,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10897023 EHPN-H25N2 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 給湯圧力/0.055MPa(流動時) ※電気温水器入り口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて。 約10(満水時/約35) 温度調節/バイメタルによるON-OFF制御 わきあがり/約112分(15→16℃) ¥95,400 車上渡し 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10897023
EHPN-H25N2
26573374
EHPN-H25N3
EHPN-H25N3 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ LIXIL(INAX) 26573374 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ
LIXIL(INAX) 1台
¥59,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械の洗浄

業務用でも小さい機械の洗浄には充分に使えます。
値段も手ごろで助かっています。

これは注文コード 26573374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 富士電機リテイルサービス株式会社 様 [2017-05-01]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 現場で冬場の製品加工の為の温水制御

小規模の温水制御に、簡単に設置し使用できる。

これは注文コード 10897023 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく