防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2用)

 

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2用) 4.00 (3件の商品レビュー)

吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
国家検定合格番号
防じん:TM601
防毒:TN434
用途
塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
仕様
製品規格/国家検定防毒マスク・防じんマスク区分2合格品
種別
防毒マスク
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
吸収缶6000シリーズ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
タイプ
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11095428 6500QL CL2S 吸収缶2個使用タイプ S 495-4033 平均実測値/110 16 ¥3,300
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11095437 6500QL CL2M 吸収缶2個使用タイプ M 495-4025 平均実測値/113 18 ¥3,430
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11095446 6500QL CL2L 吸収缶2個使用タイプ L 495-4017 平均実測値/118 15 ¥3,430
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

クイックラッチの特長

この動画は、2人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 頭部固定用のバンドに難あり

会話や水分補給の為にワンタッチで面体が外れるのは良いのですが、面体を固定するバンド(頭部)のゴム紐が唇の端〜目の端を通る角度で引っ張られます。
目にかなり近い下方を通るので、粉塵が多い場所での作業の場合、このゴム紐に付着した異物が目に入るリスクが高いです。

同じ3Mの面体でも#6000は紐が耳の方にあるので、そういった煩わしさ・リクスはありません。

これは注文コード 11095437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-12]

満足度: 5

用途: 塗装作業時

ペンキの 臭いは まったく感じられない。呼吸も 楽にできます。

これは注文コード 11095437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-22]

満足度: 5

用途: 粉塵、有機溶剤作業

片手でワンタッチとまではいきませんが、簡単に口元だけマスクを外す事ができるのは画期的です。値段も相応だと思います。

これは注文コード 11095437 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく