ステップマット 薄型 3mm厚

 

ステップマット 薄型 3mm厚 商品レビューを投稿する

表面を水拭きで繰り返し使える、めくらないタイプの粘着マット。
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
厚手のゲル層の柔らかい弾力性で、靴や車輪の凹凸にもぴったり密着し、小さなゴミ、ホコリなどの微粒子も効率よくキャッチします。
芯材が入っているので強度があり、台車などの通行も可能です。
天然素材の抗菌剤を配合しているため、大腸菌、黄色ぶどう球菌、サルモネラ菌、病原菌、O-157などの細菌の繁殖を防ぎます。
水拭きで繰り返しお使いいただけるので、初期投資のみで長く使えて経済的です。
使用期間は設けておりませんが、2〜3年はご使用頂けます。
靴底の汚れを99%以上除去できます。(メーカー調べ)
用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
クリーンルームの出入り口、人の往来が多い通路
エアシャワーの出入り口と中(床面全面、側面)
人が必ず立ち止まる場所にお使いいただけます。
材質
ウレタンエラストマー
伸び(%)
96
引張強度(N/mm2)
8.4
硬度(アスカーC)
30
内容量
1枚
注意
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。
※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)

トラスコ品番
粘着力(N/25mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21822998 MAT3-0906 900×600×3 ブルーグリーン 779-8741 0.05 ¥29,000
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
21823007 MAT3-1209 1200×900×3 ブルーグリーン 779-8750 0.05 ¥58,000
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11046726 MAT3-5090 500×900×3 ブルーグリーン 473-2570 (90°ピール)0.78 ¥24,000
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥1,000
離島 数量1につき ¥1,000
 

繰り返し使える靴底のホコリ除去マットのご紹介

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

ステップマット設置方法

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11046726
MAT3-5090
21822998
MAT3-0906
MAT3-0906 ステップマット 薄型 3mm厚 エクシール 21822998 ステップマット 薄型 3mm厚
エクシール 1枚
¥27,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。