7ロッドホルダーSW カーメイト ロッドホルダー 【通販モノタロウ】 IF4

7ロッドホルダーSW

 

7ロッドホルダーSW まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

7本積
磯・船・投・鮎、振出/並継竿用
ギャフやタモの柄も積載OK
幅広い用途に対応。前後Jフックの汎用モデル
片手で着脱、シンプルなJ型ホルダー。直径22〜32mm対応
直径32mmまで対応のフロントホルダー
2ピースロッドも積載可能
ホルダー部分は工具不要のノブ式
用途
ロッドホルダー
仕様
積載本数/7本
質量(g)
4300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1250
内容量
1セット
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11087965 IF4 オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく