ロッドホルダー用オプションホルダーDH

 

ロッドホルダー用オプションホルダーDH 4.80 (5件の商品レビュー)

フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応
1ピースも2ピースも確実にホールド
グリップ径34mmまで、ティップ側は16mmまで対応
90度回転させて着脱します
適合機種:IF2〜IF8、ZR222、ZR303〜ZR308
用途
着脱可能な2ピース対応増設ホルダー
質量(g)
43
内容量
1セット
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11087983 IF50 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: IF4に

カーメイトのロッドホルダーIF4を取り付けていますが、ゴムで挟んでいるだけでは不安なので
コレをリヤに5個装着しました。フロント部分はIF4のまま使っています。

これは注文コード 11087983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西脇モータース 様 [2016-10-13]

満足度: 5

用途: ロッド収納

走行中もロッドの動きが少なく干渉しにくいですね
安価ですし非常に満足です

これは注文コード 11087983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ワイズガレージ 様 [2016-11-24]

満足度: 5

用途: ロッド収納

IF5が単体収納だったので
2ピースロッドが1箇所収納できる
ように追加しました。
望みどおり大変使い易い収納に
なりました。
ただ、間のパッキンとかレールの
単体の部品販売も購入し易いようにお願いします。

これは注文コード 11087983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社児島配送センター 様 [2016-05-06]

満足度: 5

用途: 車載ロッドホルダー

しっかり固定出来るし、ロック、解除ともスムーズ簡単で、とても使いやすいです。

これは注文コード 11087983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-09]

満足度: 5

用途: 釣り

使いやすい

これは注文コード 11087983 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく