5ロッドホルダーDH

 

5ロッドホルダーDH 商品レビューを投稿する

1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。
グリップ径34mm、ティップ側は16mmまで対応。
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応。ホルダーは着脱可能な新機構。
フレーム部の最大積載重量:7kg。
用途
ロッドホルダー
質量(g)
4600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×1450×1250
最大積載量(kg)
7(フレーム部)
内容量
1セット
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11088008 IF6 オープン
¥16,900 1 ¥16,900
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく