リモコンエンジンスターター TE-W30G

 

リモコンエンジンスターター TE-W30G 4.00 (6件の商品レビュー)

国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品
電波法適合品
車検対応品
エンジンスタートをリモコンへアンサーバック
ドアロック機能付
アイドリング状態をいつでもチェック
スタイリッシュなアンテナ内蔵リモコン
快適な通信性能
RSCデジタル補正
電波到達距離 見通し最大 2500m(当社計測値)、市街地最大 500m(当社計測値)
インダッシュアンテナで車内スッキリ
リモコンでアイドリング時間・セルモーター回転時間の設定変更が可能
省電力リモコン
リトライ機能付
補修用スペアリモコン対応
日本製3年保証(リモコンは1年保証)
保証書あり
用途
アンサーバックリモコンエンジンスターター
仕様
技術基準/特定省電力無線局テレコントロール用無線設備
寸法(mm)
H57×W31×D13
質量(g)
23
電源電圧
DC12V
時間
送信/40秒以内、送信休止/2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
電池寿命
約1年(常温で1日10回送信したとして算出)
出力(mW)
送信/10
作動温度(℃)
メインユニット/-20〜70、リモコン/-10〜60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
内容量
1セット
注意
※国産車12Vオートマチック車専用。
※取付にはカーメイトスターター用車種別ハーネス(別売)が必要です。
※適合車種には、カーメイトHPの車種別ハーネス適合をご確認下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11088123 TE-W30G オープン
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 毎朝の暖気運転に

朝の慌ただしい中、一度外に出てエンジンを掛けていたのがボタン一つになり、かなり助かっています。特にL端子を接続していなくてもリトライもしてくれるので取付けも簡単でした。

これは注文コード 11088123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-19]

満足度: 5

用途: とても良い商品でした。

配送も迅速で、包装状態も良く、コストパフォーマンスも、よかったです。

これは注文コード 11088123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-26]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 離れた場所からのエンジン始動

購入して約2年、特に乱暴な使い方はしていないのですが、突然リモコンのキーホルダー取り付け部分が割れてしまいました。作動はするのですが、非常に不便なのでスペアリモコンを購入しようとしたところ、本体も含めた新品を購入するのとほぼ変わりません。
キーレスエントリー機能に関しても中途半端なので、これならスターター機能のみのもっとシンプルで安価なモデルを選択した方が良いかと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社板橋ヂーゼル 様 [2018-03-15]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 寒い日に出掛ける前にエンジンを始動しておき、暖房が早く効くようにする。

少し感度が悪いようにも思ったが、許容範囲かと思っている。

これは注文コード 11088123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アール エス エー 様 [2016-12-26]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ハイゼットカーゴに取り付けました。

コスパは非常に良いです。取付は説明書通りで全く問題ありません。車種別専用のハーネスが必須です。仕様品質も提示通りで非常に優れています。

これは注文コード 11088123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヴェリータ 様 [2015-11-24]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 朝忙しくて暖気している暇がないので・・・。車は1台しかないので継続購入の必要はなし、でもモノタロウでの買い物はこれからも続きます!!

デザインとかは良いんだけど、実際手にするとちょっとチャチな感じがします。全体的にもうちょっと丸みがあって、高級感があれば尚良し!
使用感はとっても良いです。双方向性なので車の状況が分かりやすいし、表示がおしゃれ!

これは注文コード 11088123 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく