2WAYスチームクリーナー

 

2WAYスチームクリーナー 商品レビューを投稿する

スティックタイプと、ハンディタイプが1台で使える2WAYスチームクリーナーです。3つのモード(弱・中・強)でスチームの量を切り替えて、汚れと場所に適した掃除ができます。スティックタイプの場合:垂直に立てている時はスチームが自動でOFFになり、傾きセンサーで本体が傾くと自動でONになります。スティックタイプの場合:動作しないときは支えなしで立てられます。スティックタイプの場合:フローリングやじゅうたんなど広範囲向けの掃除に適しています。ハンディタイプの場合:細かい箇所向けの掃除に適しています。ハンディタイプの場合:タッチセンサーに触れるだけで、簡単にスチームが噴射されます。
用途
落としにくい油汚れの掃除や除菌に最適です。
仕様
最大噴射圧力:約1気圧
幅(mm)
300
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
170
消費電力(W)
1500
電源
単相100V(50/60Hz共用)
電源コード(m)
5
連続使用時間(分)
約20
タンク容量(mL)
約250
吐出水量(L/min)
0.015(弱)、0.022(中)、0.028(強)
スチーム温度(℃)
約100
待機時間
(噴射待ち)約30秒
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.1/0.1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11041948 STP-202W-WH 474-0572 ホワイト オープン
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
11041932 STP-202W-PN 474-0564 ピンク オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく