エアゾール式簡易消火具 FIRE CUT モリタユージー 初期消火剤・緊急脱出用品 【通販モノタロウ】 FC400D

エアゾール式簡易消火具 FIRE CUT

 

エアゾール式簡易消火具 FIRE CUT 4.67 (6件の商品レビュー)

ワンプッシュの簡単操作で、適応火災の初期消火が可能です。
用途
天ぷら油火災、ストーブ火災、小規模普通火災
仕様
消火薬剤:水・潤滑剤
寸法(mm)
66×66×222
質量(g)
522
タイプ
エアゾール式
使用温度範囲(℃)
0〜40
放射時間
約31秒
放射距離
2〜3m
薬剤量(kg)
0.4
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11049072 FC400D オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家庭用

商品性質上、使用する事が無い方が好ましく、実際、まだ利用しておりませんが、価格・サイズ等満足の商品です。

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-24]

満足度: 5

用途: 車の携帯消火器として

車の火災関係に適応しますでしょうか? 合わなければ家庭のコンロ周りの防火用として置いて起きます。
コンパクトで価格も安く満足です。

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 ひらいし 様 [2018-04-13]

満足度: 4

用途: 機械毎の応急対応

設備毎に、応急対応するために利用しています。持ち運びも楽で場所もとらず助かります。しいて言えば電気火災も対応可能?

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 中島製作所 様 [2017-11-30]

満足度: 5

用途: 家のキッチンの火災対策

念のために買ったので、まだ使ってないのですが、お安く買えて満足しています。

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-18]

満足度: 5

用途: 天ぷら油などの火災時に

全体が赤で色使いもシンプル。キッチンに置いておいても見た目にうるさくない。

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ドリームズコレクティブ 様 [2016-10-19]

満足度: 4

用途: サッシ取り付け

その場で簡単に使えて便利。溶接作業が終了したら残火がなくても火災予防のために使用しています。
普通の消火器、消化バケツでの水をもっての移動は大変です。

これは注文コード 11049072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日高工業 様 [2016-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく