リモコンエンジンスターター TE-W72PSA

 

リモコンエンジンスターター TE-W72PSA 商品レビューを投稿する

国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品
電波法適合品
車検対応品
エンジンスタートをリモコンへアンサーバック
ドアロック機能付
車内温度表示
夜でも見やすいホワイトバックライト
アイドリング状態や車内温度などをいつでもチェック
スタイリッシュなアンテナ内蔵リモコン
快適な通信性能
RSCデジタル補正
電波到達距離 見通し最大 2500m(当社計測値)、市街地最大 500m(当社計測値)
インダッシュアンテナで車内スッキリ
リモコンでアイドリング時間・キー操作の設定変更が可能
省電力リモコン
リトライ機能付
補修用スペアリモコン対応
日本製3年保証(リモコンは1年保証)
保証書あり
用途
アンサーバックリモコンエンジンスターター
仕様
技術基準/特定省電力無線局テレコントロール用無線設備
寸法(mm)
H61×W31×D16
質量(g)
26
電源電圧
DC12V
時間
送信/40秒以内、送信休止/2秒以上
消費電流(mA)
約15
使用電池
CR2025×2個
電池寿命
約1年(常温で1日10回送信したとして算出)
出力(mW)
送信/10
作動温度(℃)
メインユニット/-20〜70、リモコン/0〜60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
内容量
1セット
注意
※国産車12Vオートマチック車専用。
※適合車種には、カーメイトHPの車種別ハーネス適合をご確認下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11088166 TE-W72PSA オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく