スペーサー(ジュラコンスペーサー) AS-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

 

スペーサー(ジュラコンスペーサー) AS-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 5.00 (5件の商品レビュー)

ねじ径
M3
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(POM)
乳白色
ピッチ(mm)
0.5
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB
RoHS指令
10物質対応
内容量
1袋(50個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
52 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
寸法L(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
11146223 AS-303 3 オープン
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146232 AS-303.5 3.5 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146248 AS-304 4 オープン
¥969 1 969
1,066 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146257 AS-304.5 4.5 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146266 AS-305 5 オープン
¥969 1 969
1,066 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146275 AS-305.5 5.5 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146284 AS-306 6 オープン
¥969 1 969
1,066 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146293 AS-306.5 6.5 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146302 AS-307 7 オープン
¥969 1 969
1,066 (税込) 欠品中
11146318 AS-307.5 7.5 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146327 AS-308 8 オープン
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146336 AS-308.5 8.5 オープン
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146345 AS-309 9 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146354 AS-309.5 9.5 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146363 AS-310 10 オープン
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146372 AS-311 11 オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146388 AS-312 12 オープン
¥889 1 889
978 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146397 AS-312.5 12.5 オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146406 AS-313 13 オープン
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146415 AS-314 14 オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146424 AS-315 15 オープン
¥889 1 889
978 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146433 AS-316 16 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146442 AS-316.5 16.5 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146458 AS-317 17 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146467 AS-317.5 17.5 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146476 AS-318 18 オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146485 AS-319 19 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146494 AS-320 20 オープン
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146503 AS-321 21 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146512 AS-322 22 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146528 AS-323 23 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146537 AS-324 24 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146546 AS-325 25 オープン
¥1,690 1 1,690
1,859 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146555 AS-326 26 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146564 AS-327 27 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146573 AS-328 28 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146582 AS-329 29 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146598 AS-330 30 オープン
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146607 AS-331 31 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146616 AS-332 32 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146625 AS-333 33 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146634 AS-334 34 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146643 AS-335 35 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146652 AS-336 36 オープン
¥2,090 1 2,090
2,299 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146668 AS-337 37 オープン
¥2,190 1 2,190
2,409 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146677 AS-338 38 オープン
¥2,190 1 2,190
2,409 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146686 AS-339 39 オープン
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146695 AS-340 40 オープン
¥2,190 1 2,190
2,409 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11146704 AS-345 45 オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11146713 AS-350 50 オープン
¥2,590 1 2,590
2,849 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 基板の保持 模型用

基板を高く固定する必要があり長いスペーサーを探していたところ豊富な長さがのバリエーションがある本製品が見つかり助かった。品質的には全く問題なし。長さが問題になる場合にはお薦めする。

これは注文コード 11146652 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-29]

満足度: 5

用途: 基板の固定

試作品の製作で筐体に基板を固定するときに使用しています。
長さの設定が細かく、数も多くて便利です。

これは注文コード 11146266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-24]

満足度: 5

用途: 電子基板の固定

高さが1ミリ単位で用意されているので選びやすいです。

これは注文コード 11146223 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-26]

満足度: 5

用途: プリント基板の足

ねじが切ってあり、しっかり基盤を支えることができました。また、購入したいと思います。

これは注文コード 11146598 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 [2017-01-30]

満足度: 5

用途: アルミ板で自作したSSDケージのスペーサーとして使用。

PC (Apple Mac Pro 2009)の5インチ光学ドライブ用のセカンドベイが空いていたので、そこに12台の3.5インチSSDを載せようと、アルミ板とM3皿頭ネジとこのスペーサでケージを組んでみました。試作に丁度よい長さが安価に手に入り、手軽に目的に適うものを組み立てることができました。

これは注文コード 11146284 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。