コードレスドライバードリル

 

コードレスドライバードリル 4.60 (5件の商品レビュー)

先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
高輝度LEDライト付
2段変速(高速 / 低速)付
手にフィットする細径ハンドル
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電時間(分)
約25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0〜350 高速:0〜1300
チャック能力(mm)
0.8〜10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:34(347) 高速:13(133)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工
29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ
12(板厚1.6)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
バッテリー
リチウムイオン(BCL1015S)
蓄電池形名
BCL1015S
充電器形名
UC10SL2
トルクレンジ(N・m)
約1.0〜4.5(21段切替)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
170×210
付属品
電池×1個、充電器、予備電池、No.2プラスビット、電池カバー
取付チャック
(U3/8-24)/キーレスチャック:10TLRM-N
質量(kg)
1.0(蓄電池装着時)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
関連資料
メーカーカタログ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11110128 FDS10DAL(2LCSK) オープン
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: いろんな穴あけ作業

コードレスで使い勝手がよいがコード式に比べパワーが弱いが
電源のない処では重宝

これは注文コード 11110128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-07]

満足度: 5

用途: 仕事 及び 日曜大工

以前も日立の充電ドライバーを使っていたので、今回も日立にしました。ニッカド電池からリチウムイオン電池になり、本体もコンパクト化され、軽くて使いやすいです。パワーも十分で満足しています。予備バッテリーも付いているので長時間作業でも問題なく使えます。

これは注文コード 11110128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-24]

満足度: 4

用途: 穴明・ネジ締・木ネジ締、長ネジのダイス通しなどいろいろ

予備電池・充電器付きで商用電源の有無に関わらず使用でき便利です。回転力の十分で便利に使用しています。リチウムイオン電池を採用していることとコストで選択しました。満足の一品です。

これは注文コード 11110128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-30]

満足度: 5

用途: 日曜大工

以前から使っていた他社コードレスドリルが壊れたので購入しました。
トルクも十分にあり、重量のバランスも良いので気に入っています。
1回の充電あたりの電池のもちは、購入したばかりなので、まだ確認していません。(前ドリルは、ニカド電池でした。)

これは注文コード 11110128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-17]

満足度: 5

用途: 家庭での木工作業等

軽いし、パワーが有り、非常に満足しています。

これは注文コード 11110128 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく