業務車両用高画質バックカメラ

業務車両用高画質バックカメラ モノタロウ
(19件のレビュー)

カメラ本体が24Vの直電対応の為、他社製品と比べて配線で12Vへ変換する必要がなく、電圧が弱まり映像乱れや映像の質が落ちる心配がありません。12V-24Vの電圧を本体へ直接仕様 (12Vに配線を変換して使用する必要がない為、そのままの24Vを直電使用で映像が他社の24V製品より鮮明です。) 2重防水加工。防水規格「IP67」の高基準をクリア。オールシーズン使用の耐久力(作動温度-20~70°)。CCDセンサーはCMOSに比べて映像損失が小さいため、ノイズが少なく正確な焦点と鮮明で繊細な画質を演出します。1/3CCD センサー使用18個赤外線LED使用のためより一層鮮明で明るい夜間画質。光感知センサーで外部の明るさにより自動調整を行い最適な映像画質を提供。

用途12V車・24V車兼用 付属品電源線20m延長ケーブル(電源、映像一体型)、取付ネジ 仕様映像:カラー ・防水規格:IP67 切替方式上下角度360°調整可能 レンズ2重防水加工 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×58 画素数32万画素(赤外線LED搭載) 使用電源(V)12/24 視野角左右最大130°※上下角度調整約360°可能 設置形態バックビュー 内容量1個
取扱説明書:
注意
※取扱説明書をよく確認の上、接続・使用をお願いします。
コードの色が異なる場合がございますが、仕様は変わりません。
※順次SONY製のセンサーへ変更になります。性能に変更はありません。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11608153 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11608153 - 35172665 - - 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 35172665 高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11608153
2020-06-05
用途:
バックカメラ
農・林・水産業

約一年使用で黒画面になりました。
安いサイコロ型の方がまだ耐久性があります。
残念。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
11608153
2018-08-13
用途:
常時バックモニターに使用。

カメラ本体が24Vの直電対応の為、配線で12Vへ変換する必要がなくて便利です。左右の視野が狭いですが、アウターミラーで見えないところが充分に確認できます。

対象商品:
11608153
2018-07-30
用途:
トラック
運輸・通信業

前に使用していた物の、故障による付け替え。
配線の都合でこちらの商品になりました。
同じ様な物が安価でありましたが、シャープ製品を信じて使ってみます。

対象商品:
11608153
2018-05-25
用途:
トラック用

トラックに付けるので頑丈そうで選びました。映りも良いです。

対象商品:
11608153
2018-08-31
用途:
プロパンガス配送トラック
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していたものが調子が悪く購入したのですが、画像も良くていい感じです。

対象商品:
11608153
2018-03-25
用途:
自動車用バックカメラ
たこ八君 様 (飲食業)

赤外線LED、暗闇でまったく映らない。箱のSONYにチェックあり、SHARPではなかった。製品が違うのか?

対象商品:
11608153
2016-09-29
用途:
マイクロバスに使用
株式会社プライドライナー 様 (運輸・通信業)

マイクロバスの上部につけました。今まで付けていた物よりは画角が狭くて左右が少し狭いですが、画像が鮮明でとても見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11608153
2017-03-28
用途:
トラック
トーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

中国製の安物は24Vと記載があっても使用できないものがあるが、これは24Vで使用できる。
もう少し広角だと良い。
ケーブル別売りがあると良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする