広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

 

広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 3.75 (4件の商品レビュー)

レフランプ型のLED電球です。
配光角度113°の広配光タイプです。
密閉器具に対応しています。
消費電力は6Wです。
全長(mm)
101
質量(g)
58
口金
E26
定格電流(A)
0.11
定格消費電力(W)
6.0
全光束(Lm)
570
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
電球形状
レフランプタイプ
設置場所
屋内
配光角度(°)
113
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光機能のついた電球器具(100%点灯でも不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電流には使用できません。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
平均演色評価数(Ra)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11608232 LDR6L-H A9 80 電球色 オープン 廃番 代替品有
11608248 LDR6D-H A9 84 昼光色 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11608232
LDR6L-H A9
65979628
LDR6L-W A9
LDR6L-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979628 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機 1個
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11608248
LDR6D-H A9
65979637
LDR6D-W A9
LDR6D-W A9 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 65979637 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機 1個
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: アームの電球として蛍光灯の代わりに購入、発熱が少ないので重宝します。

LED電球ですので省エネに期待します。電球色にしてみました。

これは注文コード 11608232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-13]

満足度: 1

用途: 会社玄関前ピロティの夜間照明

価格が手頃だったので7月に2個購入しましたが、1ヶ月程度で1個が切れてしまいました(1日2時間程度の点灯)。Made in Chinaとなっていたので「やっぱりか」と思いました。

これは注文コード 11608232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 グリーンブルー株式会社 様 [2017-09-21]

満足度: 5

用途: ショーウィンドウの照明

安いので、お試しで1つだけ
購入しました。
問題なく点灯していますので
追加で購入したいと考えています。

これは注文コード 11608232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-09]

満足度: 5

用途: 洗面所のダウンライトに使用

使用感は非常に良い。通常の電球タイプと何ら変わらずに使用できる。個人差があると思うが、スイッチを入れてから点灯までの時間を少し感じる(慣れる範囲)

これは注文コード 11608232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく