ヘッドライト用レストアキット

 

ヘッドライト用レストアキット 4.75 (12件の商品レビュー)

ヘッドライトを磨く事に特化した内容になりリニューアルしました。
日本語表記のパッケージとなりました。
ヘッドライト以外にもアクリル全般に使用ができ、その効果は第三者機関により証明されています。
塗装面用のQUIXXと同様に表面を塑性変形させる働きを持っており、傷ついた箇所に本製品を塗り、付属のクロスで磨く事によって、表面を移動させ同化して黄ばみやくすみをなくし平らに変形させます。
また、その効果は半永久的に持続します。
用途
自動車やオートバイのヘッドライトの黄ばみやくすみを取り除きます。テールライト、ウインカーレンズ、メーターパネル、ウッドトリム、オートバイのスクリーン、バイザー、ゴーグルレンズなどのアクリルや高硬度ポリカーボネイト製品に使用します。
成分
ポリオキシエチレン、酸化アルミニウム
セット内容
QUIXXヘッドライトレンズポリッシュ剤50g入り1本、専用クロス2枚、耐水サンドペーパー12枚(#1200,#3000,#5000,各4枚)サンディングブロック1個、取扱説明書1部)
寸法(mm)
182×65×43
内容量
1セット
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※素材の劣化がひどい場合は、目立たない部分に使用して問題ないか確認して下さい。
※子供の手の届かない場所で保管して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
特性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11609404 - 傷消し ¥2,000
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【カーグッズフォーカス】スマートビジョン 「QUIXX ヘッドライト用レストアキット」

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ヘッドライトカバーのくすみの除去

キット内の耐水ペーパーまでは使用しませんでしたが、溶剤のみでも十分綺麗になりました。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-10]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ヘッドライトのレンズ磨き

ヘッドライトのレンズが綺麗になり車の年式が上がったように感じられます。ヘッドライトのレンズが曇っていると古い車のように見えてしまうので早く購入しておけばよかったと思いました。結構量もあるので他の人の車のレンズも磨いてあげると感謝されました。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川部農園 様 [2018-01-05]

満足度: 4

用途: ヘッドライトの黄ばみ取り

12年使っているヘッドライトですが、完全に新車の時の様なクリアさはないですが黄ばみは取れた様な気がします。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社美羅久 様 [2018-04-11]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ヘッドライト磨き

ヘッドライトを磨くと、これまでの商品ならコーティングをしました。この商品は、ただ磨くだけで光沢が得られます。磨いた後の耐久性を確かめたいです。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-18]

満足度: 5

用途: 業務用車輌のヘッドライトレンズの曇り除去

ディーラーで法令点検の際にヘッドライトレンズをクリヤー処理していただくのですが、今回は駄目元で購入し、自分で処理してみました。2回ほどの施工でディーラーの処理並みに綺麗になりました。お値打ちでした。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 西尾綜合事務所 様 [2017-07-24]

満足度: 5

用途: 愛車のヘッドライト

初めての使用でしたが、仕様とおりに使いました、ぴかぴかの新品にも戻りましたので、大満足、しかし腕は少しだけ疲れた。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-11]

満足度: 5

用途: 付属のペーパーは使わず、本製品のみでの使用。

10年以上使用しているトヨタ車です、色々な物で磨いたりしましたが、一番良かった様に思います。さすがに1回では綺麗に成らず2回、3回程で綺麗に、仕上げにプレクサスで満足な仕上がりに成ります。
後は耐久性です。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

満足度: 4

用途: ヘッドライトの黄ばみ、くすみの除去

今まで色々な商品を使用してきましたが、その中では最も効果がありました。軽い症状の場合は、ペーストだけで良さそうです。その意味では症状がやや重め以上向けです。耐久性は今の所未定です。

これは注文コード 11609404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく