プレミオ

 
超低粘度ランドリー用合成糊(でん粉糊配合タイプ)
糊の効き・硬さはそのままで、さらさらの低粘度に仕上げました。水に素早く分散するので、ムラ付きが無く、均一な仕上がりになります。カップからの投入、チューブによる自動投入も可能です。(一日の最後に水を通して下さい)
仕様
テナー容器
成分
無蛍光、酢酸ビニル系
種別
液体
液性
弱酸性
使用量
ワイシャツ100枚(25kgワッシャー)につき、(普通)250〜(硬め)500mL。浴衣1枚につき5mL。シーツ・クロス1枚につき10mL。低水位に設定した最後のすすぎに入れてください。硬め、柔らかめの仕上げは、使用量を加減して下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11626046 35001100 1缶(17kg)
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11626055 35001101 1本(4kg)
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

プレミオ

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく