ラクナウォーターガードバリア

 

ラクナウォーターガードバリア 3.00 (2件の商品レビュー)

水系超撥水剤
従来型よりも環境に、より安全とされるC6タイプのフッ素樹脂を使用した、新型の撥水加工剤です。フッ素系樹脂に変性シリコンと撥水効果を高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。効果が長持ちします。
加工方法が色々使用できます。ワッシャー処理、漬け込み処理、噴霧・スプレー処理等。
成分
無蛍光、カチオン系
種別
液体
液性
弱酸性
注意
※水洗いに適する衣料にのみご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11626064 35202010 1缶(16kg)
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11626073 35202020 1本(4kg) オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ラクナウォーターガードバリア

この動画は、4人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: レインスーツの防水

レインスーツの防水が直ぐに落ちてしまうので、購入しました。100倍に薄めてバケツに入れて、防水性能のなくなったレインスーツに漬込み、液がしみているのを確認してから、自然乾燥の後、アイロン掛けしました。
アイロン後は水は玉になって弾いていましたが、作業で使い始めると、30分程度で撥水効果は無くなりました。3日程度耐水性が保持できれば良かったのですが、予想外に早かったです。
今は綿の防寒着に使ってどの程度撥水効果が続くか確認しています。
この撥水の耐久性が良ければ、再度編集して書きます。

これは注文コード 11626073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大和工業株式会社宮津事業所 様 [2017-11-13]

満足度: 4

用途: 自社製品の撥水補修剤として

自社製品のバッグやアパレルなどに使用する撥水補修剤として使用していますが、熱処理後は非常に優秀な撥水効果が得られます。出来れば自然乾燥でもそれなりの撥水効果が得られると便利です。

これは注文コード 11626073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく