PCキャリングバッグアタッシュケースタイプ

 

PCキャリングバッグアタッシュケースタイプ 商品レビューを投稿する

16.4インチワイドサイズまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット、5.0インチまでのスマートフォン2台を収納可能。収納物をしっかり保護するアタッシュケースタイプのキャリングバッグ。バッグ背面には新聞や雑誌を収納するのに便利なマガジンポケットを装備しています。
開閉がスムーズで、収納物を出し入れしやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。タブレット1台とスマートフォン2台を収納できる前面ポケットが付いています。収納部には、パソコンを衝撃から守るクッション素材を採用しています。
パソコンサイズに合わせてスペースを区切ることができる仕切り板が付属しています。固定用ベルトが付属し、バッグを開けたときにパソコンが滑り出るのを防ぎます。
トロリーバッグのハンドル部に固定できるトロリーホルダーを装備しています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。
持ち手には手に馴染みやすいハンドルパーツが付いています。
仕様
携帯手段/手提げ、ショルダー(着脱式)
適合
〜16.4インチワイドサイズノートPC、〜10.1インチタブレット、〜5.0インチスマートフォン
トラスコ品番
495-5391
材質
ポリエステル
ブラック
質量(g)
約780
ベルト長さ(mm)
900〜1480
適合サイズ
16.4W
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×60×300(PC収容部)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×100×325(突起部除く)
ポケット
前面、携帯電話収納
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
特性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11628977 BM-SDHABK 衝撃吸収、2WAY ¥6,200
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく