超高輝度電球形LED(8mm・12V用)

 

超高輝度電球形LED(8mm・12V用) 5.00 (2件の商品レビュー)

12V用抵抗内蔵で、電源につなぐだけで点灯。
種類
その他
仕様
電流制限用抵抗内蔵
指向角(°)
30
定格電圧(V)
12
定格電流(mA)
20
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
セット内容
輝度

適合サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
11659287 LK-8BL-12V 電球形LED、コード付ソケット 4000mcd(20mA時typ.) - ¥250
¥249 1 249
274 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11659305 LK-8RD-12V 電球形LED、コード付ソケット 8000mcd(20mA時typ.) - ¥250
¥249 1 249
274 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11659323 LK-8WM-12V 電球形LED、コード付ソケット 8000mcd(20mA時typ.) 電球 - ¥300
¥299 1 299
329 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11659348 LK-8WH-12V 電球形LED、コード付ソケット 10000mcd(20mA時typ.) - ¥300
¥299 1 299
329 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11659296 LK-8BL2-12V 電球形LED×2コ 4000mcd(20mA時typ.) E10 ¥250
¥244 1 244
268 (税込) 廃番
11659314 LK-8RD2-12V 電球形LED×2コ 8000mcd(20mA時typ.) E10 ¥250
¥244 1 244
268 (税込) 廃番
11659332 LK-8WM2-12V 電球形LED×2コ 8000mcd(20mA時typ.) 電球 E10 ¥300
¥293 1 293
322 (税込) 廃番 代替品有
11659357 LK-8WH2-12V 電球形LED×2コ 10000mcd(20mA時typ.) E10 ¥300
¥293 1 293
322 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11659332
LK-8WM2-12V
11659323
LK-8WM-12V
LK-8WM-12V 超高輝度電球形LED(8mm・12V用) エレキット 11659323 超高輝度電球形LED(8mm・12V用)
エレキット 1セット
299 329税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 精密機器製作

精密機器の製作上、利用場面が多い。

これは注文コード 11659357 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 いちや 様 [2016-11-06]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 照明部分の改善

光量アップが達成でき満足しています。

これは注文コード 11659357 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。