オルゴールごま

 

オルゴールごま 5.00 (1件の商品レビュー)

遠心力を電源のスイッチに利用したコマの電子キットです。コマを回すとその遠心力により電源スイッチが入り4色の発光ダイオードが点灯同時にメロディICの音が流れます。コマが安定して回っている間中、美しい光の輪とメロディを楽しめます。わかりやすい説明書で初心者の方にも簡単に作れます。
仕様
(使用半導体)IC 1個、トランジスタ1個、LED 4個
使用電池
単3×2本(別売)
基板寸法(mm)
100
消費電流
動作時約35mA
構成部品
総部品数32(うち電子部品数16)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11659883 TK-726R ¥1,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11659883
TK-726R
26243343
TK-740
TK-740 オルゴールごまU エレキット 26243343 オルゴールごまU
エレキット 1個
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 会社のイベントで子供を対象に作成させる

底の部分にもカバーがあるともっと良いと思う

これは注文コード 11659883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鹿島興亜電工株式会社 様 [2016-10-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく