FMラジオ

 
FMラジオ用ICを使用した、スーパーへテロダイン方式のFMラジオキットです。専用のICを使用することで電子回路はシンプルな構成ですが、よく聞こえる本格的なFMラジオです。今までのスーパーへテロダイン方式のラジオでは、調整がうまくできていないとうまく受信できないことがありましたが、本機では簡単な調整で放送局を受信することができます。また、受信感度をUPさせるための外部アンテナ端子も装備しています。
ラジオ用ICとパワーアンプ用ICを使用したFM専用ラジオキットです。
受信方式は「スーパーヘテロダイン方式」なので、高感度でよく聞こえます。
ON/OFFスイッチ付ボリュームや、受信感度UPのための外部アンテナ端子の採用で、使いやすい設計になっています。
わかりやすい組立説明書と、別冊のはんだ付け解説書「はんだ付けトラの巻」が付いていますので、初めての電子工作でも安心です。
使用電池
単3×3本(別売)
受信周波数
70MHz〜100MHz
基板寸法(mm)
100×100(突起物含まず)
消費電流
動作時平均 約30mA
構成部品
総部品数59(うち電子部品数30)
工作時間
はんだ付け 約2時間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11659917 TK-734R ¥2,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電子工作入門に

パソコンスクールですが、パソコンの分解などに興味をもった生徒さんが半田の使い方を勉強する教材として今回利用しました。半田のやり方や作成のマニュアルも丁寧でとってもわかりやすかったです。

これは注文コード 11659917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく