スコッチ 超透明テープS

こんなお得な商品も!

- クリアテープ OPP製 モノタロウ 58782605 モノタロウ
クリアテープ OPP製
¥399
 

スコッチ 超透明テープS 4.68 (25件の商品レビュー)

しっかり貼れて、はがれにくい
長時間経っても、黄ばみにくい
基材
特殊ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.045
粘着剤
特殊ゴム系粘着剤
巻き芯内径(mm)
76
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
テープ幅(mm)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11687883 BK-12N 1パック(10巻) 12 495-5722 ¥1,050
¥669 1 ¥669
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11687917 BK-15N 1パック(10巻) 15 495-5731 ¥1,220
¥789 1 ¥789
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11687935 BK-18N 1パック(10巻) 18 495-5749 オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11687953 BK-24N 1パック(5巻) 24 495-5757 オープン
¥559 1 ¥559
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.68  総レビュー件数: 25 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ポリ袋の止めテープ

ポリ袋止めに使用していますが、通常のテープだと、一旦張り付けると剥がす事が大変なのですが、こちらのテープだと張り直しが出来るためよいです。粘着が弱いと思われるかもしれませんがしっかり止められ問題はありません。

これは注文コード 11687935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-13]

満足度: 5

用途: 梱包

普通のセロテープと違い、時間が経過しても黄色くならず、粘着力も持続するので大変良いです。

これは注文コード 11687935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 勝又ダンススクール 様 [2020-07-02]

満足度: 5

用途: 伝票類の送付など

事務所や倉庫にて使用していますが、透明度も高く、使いやすくて重宝しています。こちら以外を使用する気になれません。

これは注文コード 11687917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社戸上電機製作所 様 [2019-12-19]

満足度: 5

用途: 段ボールの荷物に紙を貼るとき

透明度があり、貼った下の文字等もクリアに見えます。幅の太めのテープが必要な場合に便利です。

これは注文コード 11687953 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-19]

満足度: 4

用途: 工作

手作りおもちゃの製作時に使わせていただいています。これまで使っていた百均のテープとはレベルが違います。

これは注文コード 11687917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-05]

満足度: 4

用途: 紙を張り合わせる

カッター台にはめて使用すると、あまりの軽さにテープを引き過ぎてしまうことが度々。。価格は他よりも安価ですので良いと思います。

これは注文コード 11687935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-13]

満足度: 5

用途: 梱包時

今まで使用していた物はベタベタになり使いずらかったのですが、ベタベタにならず、使いやすいです。

これは注文コード 11687917 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-20]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 透明が必要な箇所

透明度は高いと思います。 粘着力がもう少し強い方が良いと思います。

これは注文コード 11687883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。