ガーデンハウス

 

ガーデンハウス 3.00 (4件の商品レビュー)

組立ていらずのワンタッチで温室の出来上がり!
材質
本体:軟質ビニール、枠心・ペグ:スチール、支柱:ポリプロピレン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ
適合
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11658072 GH6800 SSS フラワースタンド2段(幅60cmまで) 70 50 70 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11658097 #7000 M フラワースタンド(幅90cmまで) 80 80 95 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11658088 #6950 S フラワースタンド(幅60cmまで) 65 65 85 オープン 廃番
11658106 #7100 L フラワースタンド(幅90cmまで) 95 95 110 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭の果樹の冷害保護

リーズナブルですぐに使え便利です。庭の中で使用するには強度も十分です。

これは注文コード 11658097 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社有光酒造場 様 [2018-12-20]

満足度: 4

用途: マンション玄関内への植木鉢を持ち込むため

コンパクトな材料から、しっかりとした形状のビニールハウスに早変わりしたので、驚きました。

これは注文コード 11658072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-04]

満足度: 2

用途: ガーデニング

簡単に設置できることと固定ホール周囲にビニールの裾があるのは少々の風にも強くてgoodです。
改善点は、固定ホールのビニールが糸で縫製していますが簡単に破れてしまいます。ここは是非圧着して強度を上げて欲しい点です。
あと、地面に打ち込むペグが華奢です。単価的に難しいかとは思いますが、もっとしっかりとしたペグを付けて頂きたいものです。

これは注文コード 11658072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-16]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ベランダの植木の風よけ

グラグラしてしっかりと固定できない。
組み立て時ビニールを破る危険があります。

これは注文コード 11658072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく