タフグリップ クッション

 

タフグリップ クッション 4.00 (1件の商品レビュー)

ガタついた入れ歯と歯ぐきのすき間をうめて、吸着力で長時間安定します。
食事をしても口の中で溶け出しません。
一度つけると洗って2〜3日使える長持ちタイプです。
適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。
タフグリップをつけたまま、入れ歯洗浄剤「タフデント」で入れ歯を洗うことができます。
仕様
密着強さ:5kPa以上 ちょう度:15mm以上
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
成分

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11720153 - 1個(40g) 酢酸ビニル樹脂、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、無水エタノール、精製水(アルコール含有) 透明 ¥1,100
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
11720162 - 1個(40g) 酢酸ビニル樹脂、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、無水エタノール、赤色102号アルミニウムレーキ、精製水(アルコール含有) ピンク ¥1,100
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
11720178 - 1個(65g) 酢酸ビニル樹脂、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、無水エタノール、精製水(アルコール含有) 透明 ¥1,600
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
11720187 - 1個(65g) 酢酸ビニル樹脂、アミノアルキルメタクリレートコポリマーRS、無水エタノール、赤色102号アルミニウムレーキ、精製水(アルコール含有) ピンク ¥1,600
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 入れ歯の安定

入れ歯に付ける時に、指について困っています。付けてしばらくすると、色が白くなるので歯ぐきと差がでるようで、ピンク色の方が良いと感じました。肝心の入れ歯は、とてもよく安定します。

これは注文コード 11720153 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく