ペイントマーカーSR No.550

 

ペイントマーカーSR No.550 3.75 (4件の商品レビュー)

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
用途
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
種別
油性
タイプ
中字
線幅(mm)
2.5
商品タイプ
本体
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11754828 MSR550P-T1 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754837 MSR550P-T2 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754846 MSR550P-T3 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754864 MSR550P-T5 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754925 MSR550P-T36 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754934 MSR550P-T37 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754898 MSR550P-T11 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754882 MSR550P-T8 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754873 MSR550P-T6 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754907 MSR550P-T12 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754916 MSR550P-T30 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11754855 MSR550P-T4 ¥200
¥159 1 ¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 屋外保管商品のメモ

耐光性が高く、使い勝手もいい。
セットになった(10本入りなど)商品があれば嬉しい。

これは注文コード 11754837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-24]

満足度: 2

用途: 野外荷物への使用

乾くのが遅く、使用目的に合わずに使い物にならなかった。
オパックカラーの後続品という認識だったが、残念である。

これは注文コード 11754828 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-15]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクの、補修用。

特に、問題なく使用してます。値段もてごろでいいですね。

これは注文コード 11754916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-30]

満足度: 4

用途: 主に土木のマーキングに使用

先が割と潰れやすい

これは注文コード 11754916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく