キヤノンプリンタ対応光沢紙

 

キヤノンプリンタ対応光沢紙 2.67 (3件の商品レビュー)

光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙です。
キヤノンプリンタの高画質プリントに適した品質を追求し開発された光沢紙です。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。
白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。
無料ラベル作成ソフト「らくちんプリント2.0」に対応
紙厚(mm)
0.21
ホワイト
タイプ
光沢
用紙
写真用紙
坪量(g/m2)
180
素材
光沢
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
サイズ
用紙サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11755598 EJK-CGNL100 1パック(100枚) L 89mm×127mm ¥960
¥529 1 ¥529
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11755607 EJK-CGNL200 1パック(200枚) L 89mm×127mm ¥1,570
¥849 1 ¥849
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11755616 EJK-CGN2L50 1パック(50枚) 2L 127mm×178mm ¥1,030
¥569 1 ¥569
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11755625 EJK-CGNA450 1パック(50枚) A4 210mm×297mm ¥2,100
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 写真印刷

キャノンの純正に比べてみるとやまり見劣りがする、試し刷りには良いと思います。

これは注文コード 11755616 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-24]

満足度: 5

用途: ポスターをつくる。

安くて性能がいいので、いつも頼んでます。枚数も100枚入ってて、少しぐらいミスをしても、まだ大丈夫と思えます。

これは注文コード 11755625 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 レスフォレット 様 [2017-03-22]

満足度: 1

用途: 家族の記念写真のプリントに使いました

いまいちです。
少しお金を出して、キャノン純正の用紙を買えば良かった。
もう買わないと思います。

これは注文コード 11755607 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく