LED電球 E26 広配光タイプ

 

LED電球 E26 広配光タイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

高効率で広がる光。取り替えるだけで明るさアップ。
電球60W形、40W形の器具に使えます。
定格電圧(V)
100
口金
E26
配光角度(°)
210
仕様
密閉形器具対応(保護機能付き)
タイプ
広配光
外径(Φmm)
60
電球形状
一般電球型
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※電球形蛍光ランプ専用器具などにご使用の場合は、器具の定格消費電力をご確認の上ご使用ください。
※調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
※断熱材施工器具や屋外では使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
質量(g)
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11760403 LDA10D-G-80C 1160 120 9.5 40000 123 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11760412 LDA10L-G/80C 1160 120 10.3 40000 123 オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11760437 LDA13L-G/100C 1520 140 13.3 40000 123 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
65174813 LDA4D-G/40F 485 95 4.4 4000 112 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
65174847 LDA5L-G/40F 485 95 4.9 4000 112 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
11760428 LDA11D-G/100C 1520 140 11.4 40000 123 オープン 取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 風呂の脱衣場兼洗濯機置き場

今まではLEDの40W相当を点灯していが、洗濯機等の詳細が見づらく苦労していた、今回のLED広配光タイプは、自分が想像していたより周辺が非常に明るい。洗濯機のタッチボタンがよく見えだした、少し値段が高めだが、値段ぐらいの価値はあるね。交換して大成功であった。

これは注文コード 11760428 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく