スイッチングハブ 16ポート ギガビット マグネット付き 電源内蔵 金属筐体

 

スイッチングハブ 16ポート ギガビット マグネット付き 電源内蔵 金属筐体 4.00 (2件の商品レビュー)

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
材質
メタル
入力電圧(V)
AC100〜240±10%(50/60Hz)
対応
AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能(らくらく節電E(IEEE 802.3az))
保管温湿度範囲
-40〜70℃、5〜90%(ただし結露なきこと)
動作温湿度範囲
0〜50℃、10〜90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T/UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX/UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T/UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
電源内蔵
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
内容量
1台
注意
※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります。
※水平設置の際もマグネットを付けたままご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
ポート数

質量(g)
規格
コネクタ形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11767972 EHC-G16MN-HJW 16 ホワイト 約950 VCCI ClassA RJ-45×16 ¥17,800
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11767936 EHC-G05MN-HJB 5 ブラック 約270 VCCI ClassB RJ-45×5 ¥6,140
廃番 代替品有
11767945 EHC-G05MN-HJW 5 ホワイト 約270 VCCI ClassB RJ-45×5 ¥6,140
廃番 代替品有
11767954 EHC-G08MN-HJB 8 ブラック 約340 VCCI ClassB RJ-45×8 ¥6,790
廃番 代替品有
11767963 EHC-G08MN-HJW 8 ホワイト 約340 VCCI ClassB RJ-45×8 ¥6,790
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
11767936
EHC-G05MN-HJB
00369383
EHC-G05MN2-HJB
EHC-G05MN2-HJB スイッチングハブ 5ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵 エレコム 00369383 スイッチングハブ 5ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵
エレコム 1個
¥3,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767945
EHC-G05MN-HJW
00369399
EHC-G05MN2-HJW
EHC-G05MN2-HJW スイッチングハブ 5ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵 エレコム 00369399 スイッチングハブ 5ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵
エレコム 1個
¥3,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767954
EHC-G08MN-HJB
00369408
EHC-G08MN2-HJB
EHC-G08MN2-HJB スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵 エレコム 00369408 スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵
エレコム 1個
¥4,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767963
EHC-G08MN-HJW
00369417
EHC-G08MN2-HJW
EHC-G08MN2-HJW スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵 エレコム 00369417 スイッチングハブ 8ポート ギガビット 金属筐体 マグネット付 電源内蔵
エレコム 1個
¥4,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PC増設

コンパクトで小スペースです。現在問題なく動作中です。

これは注文コード 11767954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社創和ハウジング 様 [2018-02-26]

満足度: 3

用途: 事務所内の分配

ネットの接続が不調なので、ためしに購入し交換しました。

これは注文コード 11767963 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく