光学式USBマウス Mサイズ

 

光学式USBマウス Mサイズ 4.17 (6件の商品レビュー)

標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
丸みのあるフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備しており、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
1000カウントの分解能を持ち、スムーズな操作感でストレスなく使用できます。
ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
ドライバ等のインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ケーブル長は、机の上でも使いやすく、ノートパソコンでの使用に最適な1mです。
仕様
射出光線種類/可視波長域
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
M
質量(g)
約60(ケーブル含む)
タイプ
光学式(赤色LED)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
1.0
対応OS
Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.8×95.2×38.5(ケーブルを除く)
読取
光学センサー方式
LED色
レッド
ボタン数
3個(ホイールボタン含む)
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11768828 M-Y7URBK 828-2934 ブラック ¥1,390
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11768837 M-Y7URBU 828-2935 ブルー ¥1,390
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11768846 M-Y7URRD 828-2936 レッド ¥1,390
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11768855 M-Y7URWH 828-2937 ホワイト ¥1,390
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.17  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: デスクトップパソコンで使用

発注してすぐに来ました。質感も良く普通に使用してます。後は耐久性がどうかです。

これは注文コード 11768846 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 吉上プランニング 様 [2017-11-30]

満足度: 3

用途: ノートパソコン用

人に頼まれ購入した 問題なく使用することができた 今有線タイプが少なく助かった

これは注文コード 11768855 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 太田製作所 様 [2017-09-21]

満足度: 5

用途: 交換

電池を使用しない有線なので安心して使える。安価で耐久性あり。

これは注文コード 11768855 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-26]

満足度: 4

用途: 仕事用のノートPCにて使用

最近のマウスはクリック箇所にヘコみがあって押しやすく、またクリック時に指に跳ね返る感覚がありますが、このマウスはそのどちらもないので、正直使い心地がよいとは言えません。
とはいえ、無難に使えるので、十分にコストパフォーマンスはあると思います。

これは注文コード 11768828 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-08]

満足度: 5

用途: タブレット用

価格を考慮すると、充分に満足できます。小ぶりです。

これは注文コード 11768828 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-04]

満足度: 5

用途: 仕事用

程よい大きさで軽く動いてくれるので使いやすいです。予備にもう1つ買おうと思います。

これは注文コード 11768837 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく