USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

 

USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック 5.00 (1件の商品レビュー)

パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(B)オス
仕様
2重シールドケーブル
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
インターフェース
USB2.0
プラグ
金メッキピン
ケーブル
ツイストペアケーブル
シールド
2重
対応転送速度(Mbps)
480(最大)
ケーブル形状
スタンダード
ケーブルタイプ
オス-オス
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
11769013 U2C-BN07BK 0.7 ブラック ¥850
¥499 1 499
549 (税込) 欠品中
11769022 U2C-BN10BK 1 ブラック ¥1,030
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11769038 U2C-BN15BK 1.5 ブラック ¥1,120
¥659 1 659
725 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11769047 U2C-BN20BK 2 ブラック ¥1,210
¥699 1 699
769 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11769056 U2C-BN30BK 3 ブラック ¥1,390
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
11769065 U2C-BN50BK 5 ブラック ¥1,570
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > ケーブル・アダプタ > USBケーブル

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機器の接続

外部と遮断しているPCのネットワークに使用。色分け出来てわかりやすい。もっと色んな色のケーブルを出して欲しい。

これは注文コード 11768986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-28]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。